Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 8314 LÜFTER, 80MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9599835
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8314
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 8300
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 113 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 36 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.9 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 31.8 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3300 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 2.5 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 32 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 8314, 9599835, 959-9835
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    52
    Frei Haus
    ab € 35,66*
    € 48,68*
    € 5,90*
    ab € 41,21*
    € 55,75*
    Lager 139
    93
    € 14,99*
    ab € 49,33*
    € 71,07*
    € 8,95*
    ab € 51,38*
    € 75,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,07*
    € 84,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,81*
    € 83,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,91*
    € 72,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,42*
    € 68,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,33*
    € 58,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22K
    ab € 1,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22N
    ab € 1,83*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80
    ab € 54,59*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF80
    ab € 2,96*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80T
    ab € 10,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    92162-2-2929
    ab € 4,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.