Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, gelb, Größe L, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101315
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13395589
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, gelb, Größe L, 25/VE

Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, antistatisch auf der Innenseite (EN 1149-1), Schutz vor radioaktiven Partikel (EN 1073-2), Schutz vor biologischen Gefahren (EN 14126), mit Kapuze, Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich, Daumenschlaufen, selbstklebende Kinnabdeckungfür dichten Abschluss an Atemmasken, Doppelreißverschluss-System, überklebte Nähte, Farbe: gelb, Material: Tychem® 2000 C, Größe: L, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Gelb
Gewicht:
< 500g
Marke:
DuPont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 28,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 886,46*
€ 1.054,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 864,51*
€ 1.028,77
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 825,42*
€ 982,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 798,42*
€ 950,12
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 762,59*
€ 907,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 750,32*
€ 892,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 722,25*
€ 859,48
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
D13494922
ab € 898,74*
Sonstiges
DuPont
D13395589
ab € 160,90*
Sonstiges
DuPont
D13494969
ab € 720,70*
Sonstiges
DuPont
D13494969
ab € 161,97*
Sonstiges
DuPont
D13494990
ab € 720,40*
Sonstiges
DuPont
D13395699
ab € 654,61*
Sonstiges
DuPont
D13395699
ab € 160,55*
Sonstiges
DuPont
D13395560
ab € 724,88*
Sonstiges
DuPont
D13395560
ab € 161,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.