Übersicht | "Kontaminationsbekleidung"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Schutzoverall CS500 Gr.XXL weiß PSA III COVERSTAR (20 Angebote) CoverStar ® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14... |
|
ab € 1,92* pro Stück |
| |
DUPONT Einwegoverall Tyvek Classic Plus Gr.XXL (26 Angebote) DUPONT Einwegoverall Tyvek Classic Plus Gr.XXL Einweganzug Tyvek® 600 Plus Eigenschaften: • Schutzklasse: Kat. III, Typ 4B, 5B, 6B Ausführung: • Heiß überklebte Nähte für höhere Dichtigkeit • Tyvek... |
|
ab € 5,89* pro Stück |
| |
Chemikalien Schutzanzug aus microporöser Filmmembran, Eisbär Kat III, Typ 5B,6B, weiß, Gr. XL (1 Angebot) Schutzoverall aus microporöser Filmmembran, strapazierfähig, komfortabel, robust bei hoher Beanspruchung, antistatisch, Arm-, Bein- und Taillengummi, dreiteilige Kapuze, verklebt Reißverschlussabde... |
PRO FIT by Fitzner 1435-XL |
ab € 2,10* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,90* pro Stück |
| |
Schutzoverall CS500 Gr.XXL weiß PSA III COVERSTAR (1 Angebot) CoverStar Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 1412... |
|
ab € 2,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,91* pro Stück |
| |
Tyvek® 600 Plus Overall mit Füßlingen, Größe XXL (2 Angebote) TY CHA5 T WH 16 Kat.3 Typ 4B/5B/6B, - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 4-B, 5-B und 6-B - EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)... |
|
ab € 6,68* pro Stück |
| |
uvex Einweg (NR) Overall weiß, XL (1 Angebot) Overall uvex 5/6 classic light Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6 Modell-Nr.: 7687, Art.-Nr.: 17595 Farbe: weiß Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folie laminiert, ~55g/m² - Extrem leichtes und atmungsak... |
|
ab € 4,76* pro Stück |
| |
Schutzanzug Tychem® 2000 C Größe XXL (27 Angebote) EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 2 bar · geringes Ge... |
|
ab € 14,84* pro Stück |
| |
Schutzoverall CS500 Gr.XL weiß PSA III C (21 Angebote) CoverStar ® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14... |
|
ab € 2,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,22* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,81* pro Stück |
| |
NITRAS PROTECT, Schutzoverall, weiß, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149, EN 14126, EN 1073-2, Größe XL (4 Angebote) NITRAS PROTECT, Chemikalienschutzoverall, weiß, SMS mit Laminatfilm, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktives Material, Gummizug an Taille und dreiteiliger Kapuze sowie ärmel- und Beinabschlüssen für... |
|
ab € 2,53* pro Stück |
| |
Chemikalien Schutzanzug aus microporöser Filmmembran, Eisbär Kat III, Typ 5B,6B, weiß, Gr. 3XL (1 Angebot) Schutzoverall aus microporöser Filmmembran, strapazierfähig, komfortabel, robust bei hoher Beanspruchung, antistatisch, Arm-, Bein- und Taillengummi, dreiteilige Kapuze, verklebt Reißverschlussabde... |
PRO FIT by Fitzner 1435-XXXL |
ab € 2,11* pro Stück |
| |
Schutzoverall CS500 Gr.L weiß PSA III COVERSTAR (24 Angebote) CoverStar ® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14... |
|
ab € 2,75* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Kontaminationsbekleidung | | | Die Kontaminationbekleidung für einen optimalen Schutz auch unter extremen Bedingungen
Kontaminationsbekleidung ist ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung im Katastrophenschutz und bei Feuerwehren. Sie verhindert, dass gasförmige, flüssige oder feste Partikel auf die Körperoberfläche gelangen und die Einsatzkräfte schädigen. Einige hochqualifizierte Bekleidungsvarianten können sogar bedingt Alpha- und Betastrahlung abhalten. Gegen einwirkende Gammastrahlung wird kein Schutz erzielt. Dies stellt in radioaktiv beeinflussten Bereichen einen wichtigen Grundschutz dar. Je nach Klassifizierung und Schutzstufe werden unterschiedliche Einflussfaktoren daran gehindert die Bekleidung zu durchdringen.
Die Schutzstufen der Kontaminationsbekleidung
Um die passende Kontaminationsschutzkleidung auszuwählen, ist es wichtig eine Gefährdungsanalyse durchzuführen. Wichtig ist die Art der Gefährdung, denn nur mit der passenden Schutzausrüstung kann garantiert werden, dass die vorhandenen Risikostoffe die Bekleidung nicht durchdringen. Kategorisiert nach Risikogruppen und eingegliedert in Schutzstufen bietet die Schutzkleidung bei richtiger Einstufung bestmöglichen Schutz. Ein besonderes Augenmerk muss die Typisierung erhalten.
Folgende Gliederung sollte bei der Auswahl beachtet werden
- Typ 1: gasdicht, hier liegt der größtmögliche Schutz vor
- Typ2: nicht gasdicht
- Typ 3: flüssigkeitsdicht, Flüssigkeiten können nicht eintreten
- Typ 4: sprühdicht, hier liegt ein leichter Schutz gegen gesprühte Flüssigkeit vor, bei starker Einwirkung von Flüssigkeiten ist der Schutz nicht mehr ausreichend gegeben.
- Typ 5: partikeldicht, guter Schutz gegen Feststoffpartikel und Staub.
- Typ 6: begrenzt sprühdicht
Zusätzliche Anforderungen
Neben den Schutztypen ist es besonders wichtig auf bestimmte Eigenschaften zu achten, damit die Bekleidung im Einsatz keinen Schaden nimmt und die Schutzwirkung aufrecht erhalten wird. Abriebfestigkeit, Hitzebeständigkeit, Durchstichfestigkeit und Nahtfestigkeit sind einige wesentliche Merkmale, die es passend zum Einsatz, zu berücksichtigen gibt. Besonders dichte Verklebungen der Nähte, mit Gummibund versehene, eng anliegende Abschlüsse und verklebbare Reißverschlüsse sind Pflicht.
Mit welchen Hilfsmitteln wird die Kontaminationsbekleidung kombiniert?
Damit der Schutz richtig wirken kann, müssen verschiedene Kleidungsstücke miteinander kombiniert werden. Kontaminationsschutzstiefel, -anzüge, -handschuhe und Atemschutzmasken, je nach Einsatz atemluftabhängig oder unabhängig gehören passend zueinander ausgewählt. Zudem ist es besonders wichtig die Kleidung richtig an- und abzulegen. Das Material der Kontaminationsschutzanzüge ist besonders leicht zu dekontaminieren. Eine Dekontaminationsdusche spült die auf der Oberfläche anhaftenden Gefahrstoffe ab.
|
|