Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, gelb, Größe XL, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101316
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13395699
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, gelb, Größe XL, 25/VE

Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, antistatisch auf der Innenseite (EN 1149-1), Schutz vor radioaktiven Partikel (EN 1073-2), Schutz vor biologischen Gefahren (EN 14126), mit Kapuze, Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich, Daumenschlaufen, selbstklebende Kinnabdeckungfür dichten Abschluss an Atemmasken, Doppelreißverschluss-System, überklebte Nähte, Farbe: gelb, Material: Tychem® 2000 C, Größe: XL, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Gelb
Gewicht:
< 500g
Marke:
DuPont
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 731,48*
€ 851,07*
Lager 114
Frei Haus
ab € 723,23*
€ 874,06*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 874,06*
€ 1.040,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 851,60*
€ 1.013,40
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 813,10*
€ 967,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 790,32*
€ 940,48
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 754,86*
€ 898,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 744,57*
€ 886,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 723,23*
€ 860,64
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 28,9292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
D13494922
ab € 906,55*
Sonstiges
DuPont
D13395589
ab € 722,25*
Sonstiges
DuPont
D13395589
ab € 161,27*
Sonstiges
DuPont
D13494969
ab € 723,05*
Sonstiges
DuPont
D13494969
ab € 161,23*
Sonstiges
DuPont
D13494990
ab € 722,78*
Sonstiges
DuPont
D13395699
ab € 161,90*
Sonstiges
DuPont
D13395560
ab € 723,47*
Sonstiges
DuPont
D13395560
ab € 160,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.