Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, gelb, Größe 3XL, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-125753
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13494922
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, gelb, Größe 3XL, 25/VE

Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, antistatisch auf der Innenseite (EN 1149-1), Schutz vor radioaktiven Partikel (EN 1073-2), Schutz vor biologischen Gefahren (EN 14126), mit Kapuze, Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich, Daumenschlaufen, selbstklebende Kinnabdeckungfür dichten Abschluss an Atemmasken, Doppelreißverschluss-System, überklebte Nähte, Farbe: gelb, Material: Tychem® 2000 C, Größe: 3XL, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Größe Bekleidung:
3XL
Farbe Bekleidung:
Gelb
Marke:
DuPont
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall tychem, chemieschutz-overall gelb, chemieschutz-overall xxxl, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einmaloveralls, Einweganzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einwegbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 906,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 36,262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.089,63*
€ 1.296,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.059,93*
€ 1.261,32
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 1.012,02*
€ 1.204,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 971,39*
€ 1.155,95
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 927,80*
€ 1.104,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 917,14*
€ 1.091,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 906,55*
€ 1.078,79
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
D13395589
ab € 722,25*
Sonstiges
DuPont
D13395589
ab € 161,27*
Sonstiges
DuPont
D13494969
ab € 723,05*
Sonstiges
DuPont
D13494969
ab € 161,23*
Sonstiges
DuPont
D13494990
ab € 722,78*
Sonstiges
DuPont
D13395699
ab € 655,55*
Sonstiges
DuPont
D13395699
ab € 161,90*
Sonstiges
DuPont
D13395560
ab € 723,47*
Sonstiges
DuPont
D13395560
ab € 160,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.