Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, gelb, Größe L, 5/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42325
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13395589
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, gelb, Größe L, 5/VE

Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, antistatisch auf der Innenseite (EN 1149-1), Schutz vor radioaktiven Partikel (EN 1073-2), Schutz vor biologischen Gefahren (EN 14126), mit Kapuze, Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich, Daumenschlaufen, selbstklebende Kinnabdeckungfür dichten Abschluss an Atemmasken, Doppelreißverschluss-System, überklebte Nähte, Farbe: gelb, Material: Tychem® 2000 C, Größe: L, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Größe Bekleidung:
L
Farbe Bekleidung:
Gelb
Marke:
DuPont
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall tychem, chemieschutz-overall gelb, chemieschutz overall, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einmaloveralls, Einweganzüge, Einweg-Schutzoveralls, Kategorie III, Persönliche Schutzausrüstung, Einwegschutz-Overalls, Overall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 32,254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 201,28*
€ 239,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 197,27*
€ 234,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 183,87*
€ 218,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 175,35*
€ 208,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 161,27*
€ 191,91
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 66,09*
Zubehör
Ansell
AC01P-00070-00
ab € 4,33825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.