Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, gelb, Größe M, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101314
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13494969
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, gelb, Größe M, 25/VE

Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, antistatisch auf der Innenseite (EN 1149-1), Schutz vor radioaktiven Partikel (EN 1073-2), Schutz vor biologischen Gefahren (EN 14126), mit Kapuze, Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich, Daumenschlaufen, selbstklebende Kinnabdeckungfür dichten Abschluss an Atemmasken, Doppelreißverschluss-System, überklebte Nähte, Farbe: gelb, Material: Tychem® 2000 C, Größe: M, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Größe Bekleidung:
M
Farbe Bekleidung:
Gelb
Marke:
DuPont
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall tychem, chemieschutz-overall gelb, chemieschutz overall, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einmaloveralls, Einweganzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einwegbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 28,828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 889,86*
€ 1.058,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 862,77*
€ 1.026,70
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 823,76*
€ 980,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 796,88*
€ 948,29
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 761,11*
€ 905,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 744,53*
€ 885,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 720,70*
€ 857,63
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
D13494922
ab € 898,74*
Sonstiges
DuPont
D13395589
ab € 724,47*
Sonstiges
DuPont
D13395589
ab € 160,90*
Sonstiges
DuPont
D13494969
ab € 161,97*
Sonstiges
DuPont
D13494990
ab € 720,40*
Sonstiges
DuPont
D13395699
ab € 654,61*
Sonstiges
DuPont
D13395699
ab € 160,55*
Sonstiges
DuPont
D13395560
ab € 724,88*
Sonstiges
DuPont
D13395560
ab € 161,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.