Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, gelb, Größe M, 5/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42324
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13494969
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, gelb, Größe M, 5/VE

Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, antistatisch auf der Innenseite (EN 1149-1), Schutz vor radioaktiven Partikel (EN 1073-2), Schutz vor biologischen Gefahren (EN 14126), mit Kapuze, Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich, Daumenschlaufen, selbstklebende Kinnabdeckungfür dichten Abschluss an Atemmasken, Doppelreißverschluss-System, überklebte Nähte, Farbe: gelb, Material: Tychem® 2000 C, Größe: M, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Größe Bekleidung:
M
Farbe Bekleidung:
Gelb
Marke:
DuPont
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall tychem, chemieschutz-overall gelb, chemieschutz overall, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einmaloveralls, Einweganzüge, Einweg-Schutzoveralls, Kategorie III, Persönliche Schutzausrüstung, Einwegschutz-Overalls, Overall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 32,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 200,77*
€ 238,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 197,87*
€ 235,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 186,90*
€ 222,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,25*
€ 209,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 161,23*
€ 191,86
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 66,09*
Zubehör
Ansell
AC01P-00070-00
ab € 4,33825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.