Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, gelb, Größe XXL, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101317
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13395560
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, gelb, Größe XXL, 25/VE

Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, antistatisch auf der Innenseite (EN 1149-1), Schutz vor radioaktiven Partikel (EN 1073-2), Schutz vor biologischen Gefahren (EN 14126), mit Kapuze, Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich, Daumenschlaufen, selbstklebende Kinnabdeckungfür dichten Abschluss an Atemmasken, Doppelreißverschluss-System, überklebte Nähte, Farbe: gelb, Material: Tychem® 2000 C, Größe: XXL, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Gelb
Gewicht:
< 500g
Marke:
DuPont
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall tychem, chemieschutz-overall gelb, chemieschutz overall, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einmaloveralls, Einweganzüge, Einweg-Schutzoveralls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 28,9388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 883,99*
€ 1.051,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 862,19*
€ 1.026,01
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 823,22*
€ 979,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 796,87*
€ 948,28
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 761,11*
€ 905,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 749,19*
€ 891,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 723,47*
€ 860,93
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
D13494922
ab € 906,55*
Sonstiges
DuPont
D13395589
ab € 722,25*
Sonstiges
DuPont
D13395589
ab € 161,27*
Sonstiges
DuPont
D13494969
ab € 723,05*
Sonstiges
DuPont
D13494969
ab € 161,23*
Sonstiges
DuPont
D13494990
ab € 722,78*
Sonstiges
DuPont
D13395699
ab € 723,23*
Sonstiges
DuPont
D13395699
ab € 161,90*
Sonstiges
DuPont
D13395560
ab € 160,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.