Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Kabelmontage, Buchse / 10A, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-488208
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0587
EAN/GTIN:
     5059041354455
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
kaltgerätedose 2polig
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Buchse
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Erfüllte Normen = CSA-zertifiziert, UL-Zulassung
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V
Wiederanschließbar = Ja
Verschlossen = Nein

UL-zugelassenes Bauteil, CSA-Zulassung, VDE, IMQ (außer PX0588), BSI. Halteklammern für gerade Steckverbinder separat erhältlich: Bestellnummern ; 195-928 195-928 und ; 211-0935 211-0935. IEC-Buchsen mit lösbarer Kabelverbindung (C13). Die wiederverdrahtbaren Kabelbuchsen von Bulgin sind in gerader und rechtwinkliger Ausführung sowie mit Einführung von unten erhältlich. Diese Buchsen haben einen Kontaktwiderstand von ;10 mΩ und einen Isolationswiderstand von >10⁴mΩ. Die Betriebstemperatur beträgt –40 °C bis +70 °C. Maximale Stifttemperatur 65 °C. VDE-Zulassung Nr. 6745.
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C13
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Buchse
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Erfüllte Normen:
CSA-zertifiziert, UL-Zulassung
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Wiederanschließbar:
Ja
Verschlossen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 488208, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, PX0587, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 3,16*
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,94*
2 Tage
28781
1
€ 14,99*
ab € 4,49*
€ 6,79*
1
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 6,79*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,00*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KT0012
ab € 5,24*
Zubehör
Bulgin
PF0011/10/63
ab € 2,25*
Zubehör
Bulgin
PF0030/PC
ab € 4,09*
Zubehör
Bulgin
PF0001/PC
ab € 3,81*
Zubehör
Bulgin
BZM27/Z0000/53B
ab € 4,40*
Zubehör
Bulgin
PF0011/15/63
ab € 2,24*
Zubehör
Bulgin
BZV03/Z0000/05
ab € 12,99*
Zubehör
Bulgin
PF0033/15/63
ab € 3,84*
Zubehör
Bulgin
BVA01/Z0000/02
ab € 7,89*
Zubehör
Bulgin
PF0002/63
ab € 2,20*
Zubehör
Bulgin
PX0580/63/WH
ab € 1,65*
Zubehör
Bulgin
PX0580/PC
ab € 1,36*
Zubehör
Bulgin
KT0006
ab € 1,71*
Zubehör
Bulgin
KT0009
ab € 2,51*
Zubehör
Bulgin
PF0001/63
ab € 1,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.