Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V gewinkelt, Tafelmontage, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V gewinkelt, Tafelmontage, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Löten
Artikel-Nr.:
     108EL-3118047
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PF0001/PC
EAN/GTIN:
     5059041924818
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Erfüllte Normen = CSA-zertifiziert, IMQ, SEMKO, UL-Zulassung, VDE
Anzahl Sicherungen = 1
Betriebsspannung = 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Verschlossen = Nein

Nullleiter nicht absichern, wenn er an Erde liegt. UL-Zulassung, CSA, IMQ, SEMKO, VDE. 10 A Stecker, Leiterplattenmontage, IEC 320 (C14). Abgewinkelte Stifte erlauben rechtwinkligen Anschluss an Leiterplatte Nimmt 20-mm-Sicherung auf Entflammbarkeit UL94V-0
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Erfüllte Normen:
CSA-zertifiziert, IMQ, SEMKO, UL-Zulassung, VDE
Anzahl Sicherungen:
1
Betriebsspannung:
250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Verschlossen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, bulgin gerätestecker, gerätestecker, kaltgerätestecker 10a, 3118047, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, PF0001PC, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,32*
€ 6,62*
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 7,31*
2 Tage
27
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 7,47*
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 4,97*
€ 8,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
Zubehör
Volex
17504
ab € 5,78*
Zubehör
Volex
17519
ab € 5,23*
Zubehör
Volex
17758
ab € 3,77*
Zubehör
Volex
2117H
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.