| |
|
| Artikel-Nr.: 102-740785-BP Herst.-Nr.: KT0009 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bulgin KT0009 Ausziehsicherung 1 St.
Halteclip
Der Halteclip verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen des Steckers.
Technische Daten: Passend für (Details): Stecker mit Sicherung (PF0001,PF0030)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für (Details): | Stecker mit Sicherung (PF0001 | PF0030) | Marke: | Bulgin | Herst.-Teilenr.: | KT0009 | Typ (Hersteller-Typ): | KT0009 | Anschluss (Details): | - | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Ausziehsicherung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,51* | € 4,17* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,68* | € 4,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,77* | € 4,21* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,67* | € 6,54* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,80* | € 7,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|