Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker, 2 Sicherung/en / 10A, Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker, 2 Sicherung/en / 10A, Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-2024963
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PF0033/15/63
EAN/GTIN:
     5059041896429
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Snap-In
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Erfüllte Normen = CSA-zertifiziert, IMQ, SEMKO, UL-Zulassung, VDE
Anzahl Sicherungen = 2
Betriebsspannung = 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Verschlossen = Nein

IEC-Stecker Bulgin, mit SicherungDer Bulgin IEC-Stecker mit doppelter Sicherung hat einen geraden C14-Steckverbinder und ein vertikales Snap-In-Einbaugerät. Er hat eine Versorgungsspannung von 250 V ac und einen Nennstrom von 10 A. Dieser Steckverbinder hat drei Kontakte, die aus Messing bestehen und mit Nickel beschichtet sind. Hinweis: Diese abgesicherte Stecker nehmen Sicherungen von 5 mm x 20 mm auf. Warnung: Nullleiter dürfen nicht dort abgesichert werden, wo sie auf die Erde bezogen ist.Eigenschaften und VorteileDie Plattenstärke beträgt 1,5 mm Lötanschlüsse Zweifach abgesichert von 5 mm x 20 mm Abgesicherter Eingang mit 6,3-mm-Flachsteckhülsen (0,25 Zoll) Der Kontaktwiderstand beträgt weniger als 10 mΩ Isolationswiderstand ist größer als 104MΩ Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 70 °C.AnwendungenHaushaltsgeräte Elektrische Geräte Instrumentenverstärker ComputerfestplattenZertifizierungenUL-Zulassung CSA-zertifiziert VDE IMQ
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Snap-In
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Erfüllte Normen:
CSA-zertifiziert, IMQ, SEMKO, UL-Zulassung, VDE
Anzahl Sicherungen:
2
Betriebsspannung:
250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Verschlossen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, bulgin gerätestecker, gerätestecker, kaltgerätestecker 10a, 2024963, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, PF00331563, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 8,47*
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 8,50*
2 Tage
147
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 10,49*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,54*
€ 10,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,98*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
11987
ab € 0,64*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,27*
Zubehör
Bulgin
PX0588
ab € 4,61*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.