Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PF0001/63 Kaltgeräte-Steckverbinder PF Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740784-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PF0001/63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Bulgin PF0001/63 Kaltgeräte-Steckverbinder PF Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.

Kaltgerätestecker Flanschmontage mit Sicherungshalter

Kaltgerätestecker zur Schraubbefestigung für Flanschmontage und mit Sicherungshalter.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Passend für (Details): Einzelsicherung 5 x 20 mm · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): PF · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -40 - +70 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Einzelsicherung 5 x 20 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C14
Serie (Netzsteckverbinder):
PF
Herst.-Teilenr.:
PF0001/63
Typ (Hersteller-Typ):
PF0001/63
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Temperaturbereich (Details):
-40 - +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 4,33*
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 4,35*
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 4,39*
Lager 102
2243
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,77*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
11987
ab € 0,64*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE/WH
ab € 4,63*
Zubehör
Bulgin
KT0009
ab € 2,51*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,27*
Zubehör
Bulgin
PX0588
ab € 4,61*
Zubehör
Mckee Hagborg
DIP-IEC6L-BK
ab € 0,866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.