Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V, gewinkelt, Frontplattenmontage, Leiterplattenmontage, Stecker, Sicherung/en /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-487261
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0580/PC
EAN/GTIN:
     5059041655224
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Einbaustecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Frontplattenmontage, Leiterplattenmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V
Verschlossen = Nein

UL (Protokoll.Nr. E70394) CSA (Protokol Nr. LR43989) VDE, IMQ, SEV, BSI, GOST. IEC Geräteeinbaustecker/ -buchsen C14, Leiterplattenmontage. Netzeingangsstecker/-buchsen Für Leiterplattenmontage nach CEE 22 Drei vernickeltes Messingstiften Schwarzes Nylongehäuse Nennwerte: 250V AC, max. 10A
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Frontplattenmontage, Leiterplattenmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Verschlossen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, bulgin gerätestecker, gerätestecker, cee-stecker 10a, 487261, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, PX0580PC, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,11*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,362*
€ 2,142*
1
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 3,52*
2 Tage
15497
1
€ 14,99*
ab € 2,42*
€ 4,33*
2 Tage
262
1
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,142*
€ 2,54898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,022*
€ 2,40618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,002*
€ 2,38238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,772*
€ 2,10868
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,692*
€ 2,01348
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,362*
€ 1,62078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587/WH
ab € 3,33*
Zubehör
Bulgin
PX0597
ab € 3,39*
Zubehör
Bulgin
KT0006
ab € 1,71*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,27*
Zubehör
Bulgin
PX0588
ab € 4,61*
Zubehör
Mckee Hagborg
DIP-IEC6S-BK
ab € 0,873*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.