Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckdose C13, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, schwarz, PX0587


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätesteckdose C13, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, schwarz, PX0587
Gerätesteckdose C13, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, schwarz, PX0587
Gerätesteckdose C13, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, schwarz, PX0587
Artikel-Nr.:
     4502-41F1700
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0587
EAN/GTIN:
     4099889862782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
kaltgerätedose 2polig
Kupplung, PX0587, BULGIN Dieser Steckverbinder bietet Lösungen für die meisten netzbetriebenen Geräte und Kabelanwendungen. Features * Kabelmontage * Wiederverdrahtbar * Schraubanschlüsse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Kupplung
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C13
Kabeldurchmesser:
7,6 mm
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.2046 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IEC-Steckverbinder, IEC-Kupplung, Kaltgerätekupplung, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 3,16*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,94*
2 Tage
28781
1
€ 14,99*
ab € 4,49*
€ 6,79*
1
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 6,79*
2 Tage
5083
1
€ 5,95*
ab € 4,51*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KT0012
ab € 5,24*
Zubehör
Bulgin
PF0011/10/63
ab € 2,25*
Zubehör
Bulgin
PF0030/PC
ab € 4,09*
Zubehör
Bulgin
PF0001/PC
ab € 3,81*
Zubehör
Bulgin
BZM27/Z0000/53B
ab € 4,40*
Zubehör
Bulgin
PF0011/15/63
ab € 2,24*
Zubehör
Bulgin
BZV03/Z0000/05
ab € 12,99*
Zubehör
Bulgin
PF0033/15/63
ab € 3,84*
Zubehör
Bulgin
BVA01/Z0000/02
ab € 7,89*
Zubehör
Bulgin
PF0002/63
ab € 2,20*
Zubehör
Bulgin
PX0580/63/WH
ab € 1,65*
Zubehör
Bulgin
PX0580/PC
ab € 1,36*
Zubehör
Bulgin
KT0006
ab € 1,71*
Zubehör
Bulgin
KT0009
ab € 2,51*
Zubehör
Bulgin
PF0001/63
ab € 1,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.