Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker / 10A, Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker / 10A, Steckverbinder
Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker / 10A, Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-2043879
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZM27/Z0000/53B
EAN/GTIN:
     5059041467377
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Snap-In
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckverbinder
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V
Verschlossen = Nein

10 A Snap-In-Einbaustecker mit Schalter. Buchsenmodule für elektrische Geräte, mit Steuerschalter. Zum Einrasten in Platten mit einer maximalen Dicke von 1,5 mm und lieferbar mit drei verschiedenen Schaltern, schwarz oder beleuchtet in rot oder grün. Flachsteckeranschluss.
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Snap-In
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckverbinder
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Verschlossen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, Leistungsstecker, bulgin gerätestecker, gerätestecker, kaltgerätestecker 10a, 2043879, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, BZM27Z000053B, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 9,80*
1 Tag
288
€ 14,99*
ab € 6,19*
€ 12,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,33*
€ 12,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.