Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0587 Kaltgeräte-Steckverbinder PX Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19752
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
kaltgerätedose 2polig
Diese Kabelsteckdose für Leitungsmontage ist wiederverdrahtbar und mit Schraubanschluss versehen.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
PX0587
Typ:
PX0587
Nennstrom:
10 A
Serie:
PX
Bauform:
Buchse, gerade
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C13
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Bulgin, 488-208, Kaltgerätekupplung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 3,16*
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,94*
2 Tage
28781
1
€ 14,99*
ab € 4,49*
€ 6,79*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 6,79*
2 Tage
5083
1
€ 5,95*
ab € 4,51*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KT0012
ab € 5,24*
Zubehör
Bulgin
PF0011/10/63
ab € 2,25*
Zubehör
Bulgin
PF0030/PC
ab € 4,09*
Zubehör
Bulgin
PF0001/PC
ab € 3,81*
Zubehör
Bulgin
BZM27/Z0000/53B
ab € 4,40*
Zubehör
Bulgin
PF0011/15/63
ab € 2,24*
Zubehör
Bulgin
BZV03/Z0000/05
ab € 12,99*
Zubehör
Bulgin
PF0033/15/63
ab € 3,84*
Zubehör
Bulgin
BVA01/Z0000/02
ab € 7,89*
Zubehör
Bulgin
PF0002/63
ab € 2,20*
Zubehör
Bulgin
PX0580/63/WH
ab € 1,65*
Zubehör
Bulgin
PX0580/PC
ab € 1,36*
Zubehör
Bulgin
KT0006
ab € 1,71*
Zubehör
Bulgin
KT0009
ab € 2,51*
Zubehör
Bulgin
PF0001/63
ab € 1,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.