Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V gewinkelt, Frontplattenmontage, Leiterplattenmontage, Stecker, 2 Sicherung/en /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V gewinkelt, Frontplattenmontage, Leiterplattenmontage, Stecker, 2 Sicherung/en /
Artikel-Nr.:
     108EL-2615834
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PF0030/PC
EAN/GTIN:
     5059041935593
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Frontplattenmontage, Leiterplattenmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Erfüllte Normen = CSA-zertifiziert, IMQ, SEMKO, UL-Zulassung, VDE
Anzahl Sicherungen = 2
Betriebsspannung = 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Verschlossen = Nein

Nullleiter nicht absichern, wenn er an Erde liegt. UL-Zulassung, CSA-Zulassung, IMQ, SEMKO, VDE. 10-A-Stecker mit zwei Sicherungshaltern, gemäß IEC 320 (C14). Ausgelegt für 250 V ac/10 A, mit 6,4 mm (0,25 Zoll) Flachsteckeranschlüssen Verriegelter Sicherungshaltereinschub für Sicherung 20 mm Sicherungshaltereinschub geschützt gemäß PC2, IEC 127/6
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Frontplattenmontage, Leiterplattenmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Erfüllte Normen:
CSA-zertifiziert, IMQ, SEMKO, UL-Zulassung, VDE
Anzahl Sicherungen:
2
Betriebsspannung:
250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Verschlossen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, bulgin gerätestecker, gerätestecker, kaltgerätestecker 10a, 2615834, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, PF0030PC, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,20*
€ 9,10*
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 9,13*
1 Tag
263
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 10,95*
1 Tag
71
€ 14,99*
ab € 5,95*
€ 11,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,71*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KT0009
ab € 2,51*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,27*
Zubehör
Bulgin
PX0588
ab € 4,61*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.