Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Steckverbinder
Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-3521803
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BVA01/Z0000/02
EAN/GTIN:
     5060641269568
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckverbinder
Anzahl Sicherungen = 1
Betriebsspannung = 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Verschlossen = Nein

IEC-Stecker Bulgin, mit Sicherung Der Bulgin IEC 320-Stecker ist ein gerader C14-Stecker und hat eine vertikale Top-befestigbare Einbausteckereinheit. Er verfügt über geschaltete Eingänge mit einem einpoligen roten Neonschalter. Er hat eine Versorgungsspannung von 250 V ac und einen Nennstrom von 10 A. Diese Einbaustecker nehmen 5-mm-x-20-mm-Sicherungen auf. Eigenschaften und Vorteile Gesicherter Einlass mit 6,3-mm-Tags Schraubbefestigung an einer Platte Optionen für E/A-markierte Schalter Der Kontaktwiderstand beträgt weniger als 10 mΩ Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 70 °C. Anwendungen Haushaltsgeräte Elektrische Geräte Instrumentenverstärker Computerfestplatten Zertifizierungen UL-Zulassung CSA-zertifiziert IMQ SEMKO VDE
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckverbinder
Anzahl Sicherungen:
1
Betriebsspannung:
250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Verschlossen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bulgin kaltgerätestecker, 3521803, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, BVA01Z000002, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 17,07*
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 17,10*
2 Tage
289
€ 5,95*
ab € 10,80*
€ 18,25*
2 Tage
489
€ 14,99*
ab € 10,31*
€ 19,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,57*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.