Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, Sicherung/en / 10A, Steckverbinder, Ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, Sicherung/en / 10A, Steckverbinder, Ohne Schalter
Artikel-Nr.:
     108EL-2958658
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0580/63/WH
EAN/GTIN:
     5059041856508
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckverbinder
Schaltertyp = Ohne
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V
Verschlossen = Nein

UL-anerkannte Komponente, CSA, BSI, IMQ, SEMKO, VDE. All diese Stecker und Buchsen haben einen Kontaktwiderstand von ;10 mΩ und einen Isolationswiderstand von >10 ;sup>3 ;/sup> MΩ. Die Betriebstemperatur beträgt -40 °C bis +70 °C. 10 A Standard für Flanschmontage (C14). Ausgelegt für 250 Vac/10 A, Flachsteckhülsen vom Typ 250 (0,25 ;quot;) Zur Verwendung mit Isolationsmanschette Best.-Nr. ; 211-0913 211-0913 Auswahl von aufsteckbaren Buchsenleisten: 6,3 mm ; 195-912 195-912 oder 2,8 mm ; 801-954 801-954 für schwarze Ausführung Halteklammer für Stecker an Buchse siehe Best.-Nr. ; 195-928 195-928 Tiefe 33 mm, Durchmesser der Befestigungsbohrung 3,5 mm Befestigungsabmessungen vorn: 27,4 x 19,8 mm, Befestigungsabmessungen hinten: 40 x 22,7 mm
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckverbinder
Schaltertyp:
Ohne
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Verschlossen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, bulgin gerätestecker, gerätestecker, kaltgerätestecker 10a, 2958658, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, PX058063WH, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 1,65*
€ 3,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,88*
€ 3,75*
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 4,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587/WH
ab € 3,33*
Zubehör
Bulgin
KT0006
ab € 1,71*
Zubehör
Mckee Hagborg
DIP-IEC6S-BK
ab € 0,873*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.