Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter mit Flexofil® Schlauchheftung ALPHA® Leitz 1989-00-00, für Format A4, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670160
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1989-00-00
EAN/GTIN:
     4002432303892
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Ausstattung Daumenausschnitt, eingezacktes Aufreihband, Heftung kaufmännische Heftung, Organisationsaufdruck ja, Zertifikate und Zulassungen blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Ausstattung:
Daumenausschnitt, eingezacktes Aufreihband
Farbe:
naturbraun
Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Papiergewicht:
250
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Schlauch-Hefter, Schlauchhefter, Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, leitz schlauchhefter, schlauchhefter, Hängehefter mit Flexofil® Schlauchheftun, Hänge-Schlauchhefter, Hänge-Schnellhefter, Hänge-Sichthefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Hefter), Hängeregistraturen, Hängeschlauchhefter, Mehrfach-Hängehefter, Mehrfachhängehefter, Registratur, Registraturen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 1,63*
€ 2,30*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 2,95*
1 Tag
1165
1
€ 5,49*
ab € 1,68742*
€ 2,95742*
2 Tage
66
1
€ 2,90*
ab € 1,70*
€ 3,00*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,69*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,52*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,18*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,15*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 50,00*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,78*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 93,83*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.