Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Ladegerät LCD Charger VARTA 57070 201 451, LCD-Anzeige nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-465079
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57070 201 451
EAN/GTIN:
     4008496641321
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Tischlader mit blauem LC-Display. Schnellladung ab 2 h (basierend auf 4x AA 1600 mAh), Ladefortschrittsanzeige, USB-Aufladung (via Laptop, USB-Kabel inklusive). Erhaltungsladung. Zahlreiche Sicherheitsfunktionen. Inkl. 4x Akku (Mignon/AA 2600mAh).
Weitere Informationen:
LCD-Anzeige:
nein
für (Marke/Art.-Nr.):
2/4 AA oder 2/4 AAA Akkus
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, varta universalladegerät, universalladegerät, schnellladegerät micro, Akku Ladegerät LCD Charger, Akku-Ladegeräte, Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät, Batterieladegerät, Batterieladegeräte, KFZ-Ladegerät, Ladegerät, Ladegerät (Batterie-), Ladegeräte
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 20,53*
€ 25,26*
3 Tage
2
1
€ 8,00*
ab € 21,19*
€ 26,22*
1
€ 6,70*
ab € 21,28*
€ 26,28*
2 Tage
142
1
€ 4,95*
ab € 21,77*
€ 26,83*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 25,15*
€ 30,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,72*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,505*
Zubehör
Varta
5.703.301.404
ab € 1,6475*
Zubehör
Varta
57678 101 401
ab € 18,03*
Zubehör
Varta
1090
ab € 2,195*
Zubehör
Varta
56726 101 404
ab € 2,07*
Zubehör
Varta
56813 101 402
ab € 1,39*
Zubehör
Varta
56816 101 402
ab € 1,79*
Zubehör
Varta
57070 201 401
ab € 11,40*
Zubehör
Varta
57646 201 421
ab € 6,35*
Zubehör
Varta
57647 101 451
ab € 13,4127*
Zubehör
Varta
57648 101 401
ab € 16,08*
Zubehör
Varta
48077
ab € 1,80*
Zubehör
Varta
57646 101 451
ab € 7,5227*
Zubehör
Varta
57642 101 451
ab € 11,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.