Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -5703B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -5703B
Varta -5703B
Varta -5703B
Varta -5703B
Varta -5703B
Varta -5703B
Varta -5703B
Artikel-Nr.:
     3ZB34-VA-5703301402
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     05703 301 402
EAN/GTIN:
     4008496538621
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
In diesem Premium-Segment vereint VARTA alle leistungsstarken Energielösungen, die für den Einsatz in digitalen und mobilen Hightech-Anwendungen zum Einsatz kommen. Im VARTA Professional Sortiment werden nur Lösungen aufgenommen, die höchsten Qualitäts- und Leistungsansprüchen in modernen Lebens-bereichen gerecht werden
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Verpackungsmaterial
PET
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Batteriekapazitätstyp
Standard
Produktfarbe
Gold, Grün
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
14 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
12.3 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
40 g
Angebote (58)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3ZB34
12 Tage
200
2
pro Stück
€ 6,29*
ab € 2,305*
€ 2,915*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,255*
€ 2,965*
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,37*
€ 3,11*
11 Tage
1772
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,395*
€ 3,21*
2
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,805*
€ 3,575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3ZB34
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,915*
€ 3,46885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,855*
€ 3,39745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,805*
€ 3,33795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,695*
€ 3,20705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,555*
€ 3,04045
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,305*
€ 2,74295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3ZB34
Versand: Lager 3ZB34
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,29*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ZB34
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05716 101 402
€ 2,835*
Zubehör
Varta
56706101404
€ 5,85*
Zubehör
Varta
56720 101 402
€ 17,68*
Zubehör
Varta
06205 301 401
€ 3,83*
Zubehör
Varta
06206 301 401
€ 4,90*
Zubehör
Varta
05703 301 404
€ 13,25*
Zubehör
Varta
5716101404
€ 10,48*
Zubehör
Varta
56716 101 404
€ 13,42*
Zubehör
Varta
56736 101 402
€ 1,40*
Zubehör
Varta
56722101401
€ 6,15*
Zubehör
Varta
56714101402
€ 3,55*
Zubehör
Varta
56703101404
€ 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.