Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57647 101 451 Akkuladegerät AC


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Varta 57647 101 451 Akkuladegerät AC
Varta 57647 101 451 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27238313
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57647 101 451
EAN/GTIN:
     4008496850723
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
  • Hochentwickeltes Design.
    - Gut sichtbare LED-Ladeanzeige.
    - LEDs in einem angenehmen Blauton.
    - Sicherheitsabschaltung - um Überladen zu verhindern.
    - Elegante und kompakte Form.
    - Lädt 2 oder 4 AA/AAA gleichzeitig.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Anzahl Batteriezellen
4
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
257 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Akkuladezeit
5 h
Ladestrom
150mA, 350mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
107 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,3727*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 19,6027*
€ 23,3272
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 19,3127*
€ 22,9821
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 17,9427*
€ 21,3518
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 16,9827*
€ 20,2094
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 16,6127*
€ 19,7691
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 13,3727*
€ 15,9135
pro Blister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
57070 201 451
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.