Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Ladegerät LCD Charger 12V/USB inkl. 4x AA 2600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Ladegerät LCD Charger 12V/USB inkl. 4x AA 2600mAh
Varta Ladegerät LCD Charger 12V/USB inkl. 4x AA 2600mAh
Artikel-Nr.:
     832-223018
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57070201451
EAN/GTIN:
     4008496641321
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Schnelles, kompaktes Ladegerät für zu Hause oder unterwegs. Das Ladegerät ist in der Lage, 4 Akkus gleichzeitig aufladen. Inklusive 4x AA Akkus, ein 12 V Adapter und ein Kabel, um die Akkus über USB aufzuladen. Für Weltweiten Einsatz geeignet (110V - 240 V 50/60Hz).

- Blaues LCD Display
- Geeignet für 2700 mAh & 1000 mAh
- Sicherheitstimer , Minus Delta V Abschaltung
- Überhitzungsschutz
- Erhaltungsladung
- Schnellladung (2 - 4 h)
- Akku Defekterkennung
- Verpolungsschutz
- 4 Indikator LEDs
Weitere Informationen:
weight:
0.424 kg
height:
0.100 m
width:
0.120 m
depth:
0.230 m
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 20,50*
€ 26,28*
4 Tage
2
1
€ 8,00*
ab € 21,40*
€ 27,28*
1
€ 6,70*
ab € 21,29*
€ 27,34*
2 Tage
142
1
€ 4,95*
ab € 21,80*
€ 27,91*
1
€ 4,00*
ab € 22,45*
€ 28,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,74*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,52*
Zubehör
Varta
5.703.301.404
ab € 1,6475*
Zubehör
Varta
57678 101 401
ab € 18,01*
Zubehör
Varta
1090
ab € 2,195*
Zubehör
Varta
56726 101 404
ab € 2,07*
Zubehör
Varta
56813 101 402
ab € 1,38*
Zubehör
Varta
56816 101 402
ab € 1,78*
Zubehör
Varta
57070 201 401
ab € 11,35*
Zubehör
Varta
57646 201 421
ab € 6,33*
Zubehör
Varta
57647 101 451
ab € 13,4027*
Zubehör
Varta
57648 101 401
ab € 16,11*
Zubehör
Varta
48077
ab € 1,81*
Zubehör
Varta
57646 101 451
ab € 7,4727*
Zubehör
Varta
57642 101 451
ab € 11,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.