Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät Varta LCD Charger+4x5716+12V+USB, 1er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-129892
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57070201451
EAN/GTIN:
     4008496641321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Der Lader ist mit 4x AA 2600 mAh-Akkus, einem 12V Autoadapter und einem USB-Kabel ausgestattet und kann 2/4 AA- oder 2/4 AAA-Akkus mit einer weltweiten Spannung von 100-240 V für den weltweiten Einsatz aufladen. Mit umfassenden Sicherheitsfunktionen: Minus Delta U Abschaltung, Temperaturkontrolle, Erkennung falscher Zellen und einen Sicherheitstimer. Das blaue LC-Display sowie das USB-Kabel und der Autoadapter machen den LCD Charger zu Ihrem zuverlässigen Ladegerät für alle Ihre Batterien.
Weitere Informationen:
EF000365:
true
EF003501:
false
EF001438:
116
EF000008:
72
EF000040:
32
EF001090:
-
EF005127:
100 | 240
EF004863:
2.4
EF005474:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 20,50*
€ 26,28*
4 Tage
2
1
€ 8,00*
ab € 21,40*
€ 27,28*
1
€ 6,70*
ab € 21,29*
€ 27,34*
Lager 2LRDH
142
1
€ 4,95*
ab € 21,80*
€ 27,91*
1
€ 4,00*
ab € 22,45*
€ 28,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,74*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,52*
Zubehör
Varta
5.703.301.404
ab € 1,6475*
Zubehör
Varta
57678 101 401
ab € 18,01*
Zubehör
Varta
1090
ab € 2,195*
Zubehör
Varta
56726 101 404
ab € 2,07*
Zubehör
Varta
56813 101 402
ab € 1,38*
Zubehör
Varta
56816 101 402
ab € 1,78*
Zubehör
Varta
57070 201 401
ab € 11,35*
Zubehör
Varta
57646 201 421
ab € 6,33*
Zubehör
Varta
57647 101 451
ab € 13,4027*
Zubehör
Varta
57648 101 401
ab € 16,11*
Zubehör
Varta
48077
ab € 1,81*
Zubehör
Varta
57646 101 451
ab € 7,4727*
Zubehör
Varta
57642 101 451
ab € 11,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.