| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-27238312 Herst.-Nr.: 57642 101 451 EAN/GTIN: 4008496850518 |
| |
|
| | |
| Die richtige Lademöglichkeit Das VARTA Ladegeräte Sortiment konzentriert sich auf Ladezeiten und Sicherheitseigenschaften: die wichtigsten Funktionen, um bei der Wahl des richtigen Ladegeräts für Ihren persönlichen Energiebedarf zu unterstützen.
- Hochentwickeltes Design - Gut sichtbare LED-Ladeanzeige - LEDs in einem angenehmen Blauton - Sicherheitsabschaltung - um Überladen zu verhindern - Elegante und kompakte Form - Lädt 2 oder 4 AA/AAA gleichzeitig Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Akku-/Batteriegröße | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriekapazität | 2100 mAh | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Typ | Indoor Batterieladegerät | Merkmale | Geeignet für | Haushaltsbatterie | | Energiequelle | AC | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA, AAA | Energie | Ausgangsstrom | 0.25 A | | Akkuladezeit | 7 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, varta universalladegerät, universalladegerät |
| | |
| |