Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0349004 Herst.-Nr.: 56726 101 404 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die neuen VARTA Power Akkus sind immer die beste Wahl für energiehungrige, elektronische Geräte. VARTA Ready2Use Akkus sind bereits aufgeladen und können sofort genutzt werden. Einmal geladen können diese neuartigen Akkus nach einem Jahr Lagerung noch 80% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen. Wichtig: VARTA Ready2Use Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und sind für alle Arten von Anwendungen bestens geeignet. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 2300 mAh | | Produktfarbe | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta aa akku 2400mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | 4 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,07* | € 2,78* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 6,42* | € 8,53* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,61* | € 8,77* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 6,71* | € 8,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 7,06* | € 9,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 11,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|