Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57648 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57648 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta 57648 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta 57648 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta 57648 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27238317
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57648 101 401
EAN/GTIN:
     4008496850754
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
  • Kompaktes Tischladegerät für alle Größen.
    - Hochentwickeltes Design.
    - Gut sichtbare LED-Ladeanzeige.
    - LEDs in einem angenehmen Blauton.
    - Sicherheitsabschaltung - um Überladen zu verhindern.
    - Elegante und kompakte Form.
    - Lädt 2 oder 4 AA, AAA, C, D oder 1x 9V.
    - Netzteil weltweit einsetzbar (100 - 240V).
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Anzahl Batteriezellen
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
430 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
9v, AA, AAA, C, D
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Akkuladezeit
5 h
Ladestrom
34mA, 150mA, 380mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
153.5 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
128.5 mm
Gewicht
245 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
57070 201 451
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.