Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-143640 Herst.-Nr.: 56813 101 402 EAN/GTIN: 4008496978991 |
| |
|
| | |
| Einfache Rundzellen-Akkus entladen sich während der Lagerung und verlieren dadurch unnötig viel Kapazität. Mit den VARTA Ready To Use Akkus konnte diese Problematik deutlich minimiert werden. Einmal aufgeladen weisen diese Akkus auch nach 12 Monaten Lagerung noch bis zu 75% ihrer Kapazität auf. VARTA Ready To Use Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und können in allen gängigen Anwendungen eingesetzt werden. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 800 mAh | | Produktfarbe | Gold, Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta micro nimh akku, aaa batterie, aaa batterie varta |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,39* | € 1,77* | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,69* | € 2,22* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,76* | € 3,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,90* | € 3,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,00* | € 3,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|