Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57070 201 401 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57070 201 401 Akkuladegerät
Varta 57070 201 401 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5424255
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57070 201 401
EAN/GTIN:
     4008496641352
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
  • Schnell und mobil - für kurze Ladezeiten und häufigen Gebrauch.
    - Intelligent und bedienungssicher - aufgrund zuverlässiger Ladekontrolle.
    - Ergonomisch und lebendig - in Optik und Design.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Ladezeit
120 min
Stecker
C14-Koppler
Chemische Zusammensetzung
NiMH
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Material
Verpackungsmaterial
PET
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Technische Details
Sicherheit Eigenschaften
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
1.4 A
Akkuladezeit
2 h
Ladestrom
1400 mA
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,72*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
5.703.301.404
ab € 1,6575*
Zubehör
Varta
57070 201 451
ab € 20,45*
Zubehör
Varta
1090
ab € 2,205*
Zubehör
Varta
56813 101 402
ab € 1,39*
Zubehör
Varta
56816 101 402
ab € 1,80*
Zubehör
Varta
48077
ab € 1,80*
Zubehör
Varta
56746 101 404
ab € 1,055*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.