Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-JS 85 Stichsäge 4321140 inkl. Koffer 620 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544533-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4321140
EAN/GTIN:
     4006825576573
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Einhell TC-JS 85 Stichsäge 4321140 inkl. Koffer 620 W

Stichsäge TC-JS 85

Verstellbarer Pendelhub (4-fach)
Inkl. Sägeblatt für Holz
Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Die TC-JS 85 ist ein kraftvolles Modell für ambitionierte Sägearbeiten an jedem Material. Dabei ermöglichen der 4-fach verstellbare Pendelhub und die Hubzahl-Regelelektronik eine individuelle Materialbearbeitung. Der werkzeuglose Sägeblattwechsel spart zudem kostbare Zeit. Mit dem ergonomischen Softgriff liegt die TC-JS 85 sehr gut in der Hand. Der robuste Sägeschuh mit abnehmbarem Überzug zur Schonung der Werkstücke fördert eine stabile Führung und ist darüber hinaus schwenkbar, was Gehrungsschnitte bis 45° erlaubt. Der effektive Spanreißschutz sorgt für eine optimale Oberflächengüte. Die Staubabsaugung über den Adapter und die abschaltbare Staub-Blas-Funktion gewährleisten sauberes Arbeiten, während das zusätzliche Sägeblatt für Holz einen sofortigen Projektstart ermöglicht. Der Parallelanschlag vereinfacht kontrolliertes und maßgenaues Sägen.

Ausstattung:
Verstellbarer Pendelhub (4-fach)
Werkzeugloser Sägeblattwechsel
Hubzahl-Regelelektronik
Sägeschuh mit abnehmbarem Überzug zur Schonung vom Werkstück
Spanreißschutz für verbesserte Oberflächengüte
Staub-Blas-Funktion (abschaltbar)
Staubabsaugung über Adapter
Sägeschuh schwenkbar bis 45°
Softgriff
Mit Kabelclip
Parallelanschlag
Inkl. Sägeblatt für Holz
Transport- u. Aufbewahrungskoffer

Technische Daten:
Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Gewicht: 2.18 kg · Hubhöhe (max.): 20 mm · Hubzahl (max.): 3000 /min · Kabellänge: 300 cm · Leistung: 620 W · Schnitttiefe max. (Holz): 85 mm · Schnitttiefe max. (Kunststoff): 12 mm

Lieferumfang:
Inkl. Sägeblatt für Holz,Transport- u. Aufbewahrungskoffer

Weitere Informationen:
Kabellänge:
300 cm
Marke:
Einhell
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Schnitttiefe max. (Kunststoff):
12 mm
Schnitttiefe max. (Holz):
85 mm
Hubzahl (max.):
3000 /min
Hubhöhe (max.):
20 mm
Leistung:
620 W
Gewicht:
2.18 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stichsäge
Weitere Suchbegriffe: Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, einhell stichsäge, tragetasche messgeräte, Einhell, 4321140, TC-JS 85, Stich-säge, Elektrische Stichsäge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 44,06*
€ 56,80*
€ 4,00*
ab € 49,88*
€ 65,95*
5 Tage
104
€ 4,95*
ab € 53,68*
€ 68,82*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,15*
€ 69,03*
€ 6,90*
ab € 65,78*
€ 82,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
610125
ab € 3,37*
Sonstiges
kwb
610220
ab € 1,76*
Sonstiges
kwb
611120
ab € 2,58*
Sonstiges
kwb
620120
ab € 2,37*
Sonstiges
kwb
620125
ab € 5,40*
Sonstiges
kwb
620220
ab € 1,67*
Sonstiges
kwb
620225
ab € 5,21*
Sonstiges
kwb
620325
ab € 5,40*
Sonstiges
kwb
620425
ab € 6,00*
Sonstiges
kwb
620525
ab € 11,17*
Sonstiges
kwb
620620
ab € 2,69*
Sonstiges
kwb
620820
ab € 2,24*
Sonstiges
kwb
620825
ab € 5,84*
Sonstiges
kwb
620920
ab € 4,84*
Sonstiges
kwb
621120
ab € 3,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.