Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1978215 Herst.-Nr.: 620425 EAN/GTIN: 4009316204252 |
| |
|
| | |
| Stichsägeblätter, HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet, Zähne geschliffen, extra starke Blattstärke, für besonders schnelle, gerade und winkelgenaue Schnitte auch in dickem Material, für Holz, dickes Bauholz, Span-, Tischler- und Faserplatten, weiche Kunststoffe, Türen und Küchenarbeitsplatten bis Stärke 50 mm. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stichsägeblatt | | Geeignet für Materialien | Spanholzplatte, Hartholz, Weichkunststoff, Holz | | Material Messer | Hartstahl (HCS) | | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Sägeblatt Abstand | 40 mm | Gewicht und Abmessungen | Gesamtlänge | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,00* | € 8,65* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,48* | € 16,89* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,62* | € 17,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,08* | € 33,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,20* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|