Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 611120 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
kwb 611120 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
kwb 611120 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
kwb 611120 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
kwb 611120 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Artikel-Nr.:
     400-1978173
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     611120
EAN/GTIN:
     4009316111208
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
kwb stichsägeblatt
stichsägeblatt
Stichsägeblätter, HSS Hochleistungsschnellstahl, gehärtet, Zähne gewellt und gefräst, für die Bearbeitung von dünnen Blechen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Geeignet für Materialien
Blech
Material Messer
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Produktfarbe
Orange, Edelstahl
Leistungen
Sägeblatt Abstand
0.7 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
76 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
14
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,84*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 3,84*
1 Tag
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,86*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.