Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1978115 Herst.-Nr.: 620920 EAN/GTIN: 4009316209202 |
| |
|
| | |
| Stichsägeblätter, BIM, Bi-Metall, gehärtet, Zähne kreuz- und freiwinkelgeschliffen, schnelle, saubere Schnitte, mit Einstichzahn, für problemloses Eintauchen, für Laminat, kunststoffbeschichtete und Multiplexplatten, Holz, Hartholz. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stichsägeblatt | | Geeignet für Materialien | Hartholz, Laminat, Kunststoff, Holz | | Material Messer | Bimetallisch | | Produktfarbe | Grau | Leistungen | Sägeblatt Abstand | 1.4 mm | Gewicht und Abmessungen | Gesamtlänge | 83 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,84* | € 7,05* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,12* | € 18,17* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,68* | € 18,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|