Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 620825 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 620825 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
kwb 620825 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
kwb 620825 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33527844
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     620825
EAN/GTIN:
     4009316208250
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
kwb stichsägeblatt
Stichsägeblätter, Down Cut, optimal für saubere Schnittkanten bei der Bearbeitung des Materials von der Sichtseite, HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet, Zähne geschliffen, für schnelle, gerade und saubere Schnitte, für Holz, Sperrholz, Span-, Tischler- und Faserplatten, kunststoffbeschichtete und Küchenarbeitsplatten bis Stärke 30 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Kunststoff, Sperrholz, Holz
Material Messer
Hartstahl (HCS)
Produktfarbe
Edelstahl, Gelb
Leistungen
Arbeitslänge
75 mm
Sägeblatt Abstand
2.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
100 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.