Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D228972 Herst.-Nr.: 610220 EAN/GTIN: 4009316102206 |
| |
|
| | |
| Stichsägeblätter, HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet, Zähne gefräst und geschränkt, für Weichholz, bis 50 mm Stärke, Span-, Tischler- und Faserplatten. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stichsägeblatt | | Geeignet für Materialien | Spanholzplatte, Bauholz (dick), Faserplatte, Hartholz | | Material Messer | Hartstahl (HCS) | | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Sägeblatt Abstand | 3 mm | Gewicht und Abmessungen | Gesamtlänge | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,76* | € 2,69* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,83* | € 2,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,33* | € 3,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,83* | € 23,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,88* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 8,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|