Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D228582 Herst.-Nr.: 620120 EAN/GTIN: 4009316201206 |
| |
|
| | |
| Stichsägeblätter, BIM, Bi-Metall, gehärtet, Zähne kreuz-, freiwinkel- und konisch geschliffen, schnelle, saubere Schnitte, mit Einstichzahn, für problemloses Eintauchen, für Holz, Hartholz, Span-, Tischler- und Faserplatten, Kunststoff beschichtete Platten, weiche Kunststoffe und glasfaserverstärkte Kunststoffe. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stichsägeblatt | | Geeignet für Materialien | Spanholzplatte, Glasfaserverstärkter Kunststoff, Hartholz, Laminat, Kunststoff, Holz | | Material Messer | Bimetallisch | | Produktfarbe | Gelb, Edelstahl | Leistungen | Arbeitslänge | 75 mm | | Sägeblatt Abstand | 2.5 mm | Gewicht und Abmessungen | Gesamtlänge | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,37* | € 3,92* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,69* | € 3,93* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,70* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,15* | € 25,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,185* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|