Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1978223 Herst.-Nr.: 620525 EAN/GTIN: 4009316205259 |
| |
|
| | |
| Stichsägeblätter, BIM, Bi-Metall, gehärtet, Zähne kreuz- und freiwinkelgeschliffen, schnelle, saubere Schnitte, mit Einstichzahn, für problemloses Eintauchen, für Laminat, kunststoffbeschichtete und Multiplexplatten, Holz, Hartholz. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stichsägeblatt | | Geeignet für Materialien | Hartholz, Kunststoff, Holz | | Material Messer | Bimetallisch | | Produktfarbe | Orange, Edelstahl | Leistungen | Sägeblatt Abstand | 1.7 mm | Gewicht und Abmessungen | Gesamtlänge | 83 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,17* | € 15,99* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,01* | € 21,57* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,77* | € 21,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,63* | € 39,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,234* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|