Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1978225 Herst.-Nr.: 610125 EAN/GTIN: 4009316101254 |
| |
|
| | |
| Stichsägeblätter, HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet, Zähne gefräst und geschränkt, für Weichholz, bis 50 mm Stärke, Span-, Tischler- und Faserplatten. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stichsägeblatt | | Geeignet für Materialien | Spanholzplatte, Bauholz (dick), Faserplatte, Hartholz | | Material Messer | Hartstahl (HCS) | | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Sägeblatt Abstand | 2 mm | Gewicht und Abmessungen | Gesamtlänge | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,37* | € 4,95* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,00* | € 9,17* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,93* | € 9,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,62* | € 28,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,674* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|