Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D228372 Herst.-Nr.: 621120 EAN/GTIN: 4009316211205 |
| |
|
| | |
| Stichsägeblätter, BIM, Bi-Metall, hoch elastisch, Zähne gewellt und gefräst, für die Bearbeitung von Blechen und Lochblächen bis 3 mm Stärke, für Rohre und Profile bis Ø 30 mm, Buntmetall, Aluminium und Plexiglas. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stichsägeblatt | | Geeignet für Materialien | Acrylglas, Aluminium, Leitung | | Material Messer | Bimetallisch | | Produktfarbe | Edelstahl | Leistungen | Arbeitslänge | 50 mm | | Sägeblatt Abstand | 1.2 mm | | Max. Schnittstärke | 30 mm | Gewicht und Abmessungen | Gesamtlänge | 77 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,03* | € 4,73* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,22* | € 4,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,23* | € 8,04* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,82* | € 27,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,515* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 14,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|