Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DSL Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x RJ45-Stecker 8p2c] 3 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2526555-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201118
EAN/GTIN:
     4047443470188
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel
Hama DSL Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x RJ45-Stecker 8p2c] 3 m Weiß

DSL-Box-Kabel, TAE-F-Stecker - Modular-Stecker 8p2c, 3 m, Weiß

Zur Verbindung von DSL-Modems/DSL-Router mit Eingangs-Modularbuchse 8p2c an die Telefondose z.B. für Alice Box, Speedport, FritzBox
Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften
Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Kontaktbelegung Modular-Stecker Mitte (Pin 4 + 5)

Ausstattung:
Farbe: Weiß, Farbton: Weiß, Produktbereich: Festnetztelefon, Produktlinie: Essential Line, Qualität: Essential, Anschluss: TAE-F-Stecker, Anschluss Ausgang Telefon: RJ45 (8p2c)-Stecker, Art: Verbindung, Länge: 3 m, Verwendungszweck: DSL-Box-Anschluss

Technische Daten:
Anschluss-Typ: TAE-F,RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TAE-F-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker 8p2c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: DSL · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3 m · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
- 1 DSL-Box-Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
TAE-F-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker 8p2c
Marke:
Hama
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
DSL
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
TAE-F | RJ45
Produkt-Art:
DSL Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Hama, 00201118, DSL-Box-Kabel, TAE-F-Stecker - Modular-Stecker 8p2c, 3 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 2,99*
€ 4,60*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 8,30*
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 8,44*
€ 3,50*
ab € 18,71*
€ 26,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,30*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,45*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,80*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,40*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,81*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,34*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,98*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,42*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.