Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DSL Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x RJ45-Stecker 8p2c] 3m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S583332
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201118
EAN/GTIN:
     4047443470188
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel

Features:
Zur Verbindung von DSL-Modems/DSL-Router mit Eingangs-Modularbuchse 8p2c an die Telefondose z.B. für Alice Box, Speedport, FritzBox
Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften
Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Kontaktbelegung Modular-Stecker Mitte (Pin 4 + 5)
Lieferumfang:
- 1 DSL-Box-Kabel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
3 m
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
DSL
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
TAE-F + RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
TAE-F-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker 8p2c
Produkt-Art:
DSL Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Hama, DSL-Box-Kabel, TAE-F-Stecker - Modular-Stecker 8p2c, 3 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1538
€ 4,99*
ab € 2,97*
€ 4,58*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 9,03*
€ 3,50*
ab € 18,90*
€ 26,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,09*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,26*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,75*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,91*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,16*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,31*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,92*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,90*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,42*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.