Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DSL-Box-Kabel, TAE-F-Stecker - Modular-Stecker 8p2c, 3 m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201118
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201118
EAN/GTIN:
     4047443470188
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel
- Innenleiter aus Kupfer fur beste Ubertragungseigenschaften - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zur Verbindung von DSL-Modems/DSL-Router mit Eingangs-Modularbuchse 8p2c an die Telefondose z.B. fur Alice Box, Speedport, FritzBox- Kontaktbelegung Modular-Stecker Mitte (Pin 4 + 5) Lieferumfang: - 1 DSL-Box-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
43.62 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 3 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
TAE-F-Stecker
Verwendungszweck:
DSL-Box-Anschluss
Qualitat:
Essential
Art:
Verbindung
Anschluss Ausgang Telefon:
RJ45 (8p2c)-Stecker
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Telefon, Kabel, Telefonkabel, Telefon-Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,09*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,27*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,74*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,91*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,15*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,31*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,98*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,41*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.