Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO SPS-Digitalausgangsmodul 750-504 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191904-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-504
EAN/GTIN:
     4045454582326
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Relaismodul
wago kontakttechnik relaismodul
profibus buskoppler
WAGO SPS-Digitalausgangsmodul 750-504 1 St.

4-Kanal-Digitalausgangsklemme

DC 24 V,00,208333333333333, positivschaltend, kurzschlussfest, lichtgrau.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 4 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Gewicht: 49.5 g · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Montageart: Tragschiene DIN 35 · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Farbe: Licht-Grau · Querschnitt: 0,08 - 2.5 mm² · AWG: 28 - 14 · Abisolierlänge: 8 - 9 mm · Stromaufnahme: 10 mA· Montageart: TS 35 · Schutzart: IP20 · Betriebstemperatur: 0 - +55 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 12 x 64 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
WAGO
Anzahl Ausgänge max.:
4
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
750-504
Typ (Hersteller-Typ):
750-504
Montageart:
Hutschiene
Betriebsspannung:
24 V/DC
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
49.5 g
Produkt-Art:
SPS-Digitalausgangsmodul
Weitere Suchbegriffe: 4045454582326, WAGO, 750-504, 508-3909, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
11
€ 4,45*
ab € 34,25*
€ 43,60*
2 Tage
126
€ 6,40*
ab € 37,47*
€ 47,38*
€ 5,95*
ab € 38,69264*
€ 48,74264*
€ 4,00*
ab € 39,05*
€ 49,50*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 53,04*
€ 64,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.