Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 210-115 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 210-115 Montage-Kit
Wago 210-115 Montage-Kit
Wago 210-115 Montage-Kit
Wago 210-115 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30498278
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
630 g
Breite
2000 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Tragschiene, kabelbeschriftung, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 2,321*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4091*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-708
ab € 31,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-808
ab € 0,1746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.