Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-JS 60/1 Stichsäge 4321135 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916610-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4321135
EAN/GTIN:
     4006825619720
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Einhell TC-JS 60/1 Stichsäge 4321135 400 W

Einhell Stichsäge TC-JS 60/1

Klein, leicht und handlich
zum einfachen Sägen
Einfacher, werkzeugloser Sägeblattwechsel
Drehzahlelektronik für materialgerechtes Arbeiten
Vibrationsarm dank ausbalancierter Konstruktion
Sägeschuh schwenkbar für Gehrungsschnitte bis 45°
Komfortables Arbeiten dank Softgrip

Mit der Einhell Stichsäge TC-JS 60/1 lassen sich Schnitte und Sägearbeiten sauber, schnell und professionell erledigen. Ob Materialien aus Holz, Kunststoff oder Stahl: Mit der Stichsäge sind die unterschiedlichen Werkstoffe präzise und leicht zu bearbeiten. Dank der 400 Watt Leistung verfügt die Stichsäge über eine kraftvolle Ausstattung für Arbeiten in Heim, Werkstatt und Garage. Bei Holz ist eine Schnitttiefe bis 60 Millimeter möglich, bei Kunststoff bis 10 Millimeter und bei Metall bis 6 Millimeter. Die Hubhöhe beträgt 18 Millimeter. Dabei ist die Einhell Stichsäge TC-JS 60/1 klein, leicht und handlich zum einfachen Sägen. Dank einer ausbalancierten Konstruktion bleibt sie im Betrieb vibrationsam. Der Softgrip ermöglicht zudem einen komfortablen und ermüdungsfreien Einsatz. Die Drehzahlelektronik sorgt für materialgerechtes Arbeiten. Der Sägeschuh der Einhell Stichsäge TC-JS 60/1 ist überdies für Gehrungsschnitte bis 45 Grad schwenkbar. Ein sauberes Arbeitsumfeld ermöglicht der Adapter zur Staubabsaugung.

Ausstattung:
Klein, leicht und handlichzum einfachen Sägen
Einfacher, werkzeugloser Sägeblattwechsel
Drehzahlelektronik für materialgerechtes Arbeiten
Vibrationsarm dank ausbalancierter Konstruktion
Sägeschuh schwenkbar für Gehrungsschnitte bis 45°
Komfortables Arbeiten dank Softgrip

Technische Daten:
Betriebsspannung: 240 V · Gewicht: 1.73 kg · Hubhöhe (max.): 18 mm · Hubzahl (max.): 3000 /min · Kabellänge: 2.00 m · Leistung: 400 W · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 193 mm · Produktabmessung, Länge: 238 mm · Schnitttiefe max. (Holz): 60 mm · Schnitttiefe max. (Kunststoff): 10 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe in Stahl 6 mm · Max. Schrägschnitte 45 °.

Lieferumfang:
1x Stichsäge TC-JS 60/1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 238 x 64 x 193 mm
Produktabmessung, Höhe:
193 mm
Produktabmessung, Länge:
238 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
Einhell
Schnitttiefe max. (Kunststoff):
10 mm
Schnitttiefe max. (Holz):
60 mm
Hubzahl (max.):
3000 /min
Betriebsspannung:
240 V
Hubhöhe (max.):
18 mm
Leistung:
400 W
Gewicht:
1.73 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stichsäge
Weitere Suchbegriffe: einhell stichsäge, pendelhubstichsäge, Einhell, 4321135, TC-JS 60/1, Stich-säge, Elektrische Stichsäge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 25,67*
€ 34,16*
€ 4,00*
ab € 27,42*
€ 37,45*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 30,04*
€ 39,42*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 30,04*
€ 39,73*
€ 6,90*
ab € 38,59*
€ 49,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
610125
ab € 3,37*
Sonstiges
kwb
610220
ab € 1,76*
Sonstiges
kwb
611120
ab € 2,58*
Sonstiges
kwb
620120
ab € 2,37*
Sonstiges
kwb
620125
ab € 5,40*
Sonstiges
kwb
620220
ab € 1,67*
Sonstiges
kwb
620225
ab € 5,21*
Sonstiges
kwb
620325
ab € 5,40*
Sonstiges
kwb
620425
ab € 6,00*
Sonstiges
kwb
620525
ab € 11,17*
Sonstiges
kwb
620620
ab € 2,69*
Sonstiges
kwb
620820
ab € 2,24*
Sonstiges
kwb
620825
ab € 5,84*
Sonstiges
kwb
620920
ab € 4,84*
Sonstiges
kwb
621120
ab € 3,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.