Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-JS 100 Pendelhubstichsäge 4321160 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1181032-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4321160
EAN/GTIN:
     4006825581515
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Einhell TE-JS 100 Pendelhubstichsäge 4321160 750 W

Einhell TE-JS 100 Stichsäge

750 W
Hubzahl (max.): 3000 /min
Hubhöhe (max.): 23 mm

Die TE-JS 100 ist ein leistungsstarkes Modell für ambitionierte Sägearbeiten an jedem Material. Dabei ermöglichen der 4-fach verstellbare Pendelhub und die Hubzahl-Regelelektronik eine individuelle Materialbearbeitung. Der werkzeuglose Sägeblattwechsel ermöglicht die Nutzung von Sägeblättern mit T- und U-Schaft und spart zusätzlich kostbare Zeit. Mit dem ergonomischen Softgriff liegt die TE-JS 100 sehr gut in der Hand. Der ebenso werkzeuglos verstellbare wie robuste Aluminium-Sägeschuh unterstreicht den Qualitätsanspruch der Maschine und ist darüber hinaus schwenkbar, was Gehrungsschnitte bis 45° erlaubt. Der effektive Spanreißschutz sorgt für eine optimale Oberflächengüte. Mit integriertem LED-Licht und klappbarem Sichtschutz hat man stets einen guten und geschützten Blick aufs Werkstück und der Parallelanschlag gewährleistet kontrolliertes und maßgenaues Sägen. Durch das dazugehörige Sägeblatt für Holz kann sofort mit dem Sägen begonnen werden. Die abschaltbare Staub-Blas-Funktion, der praktische Kabelclip sowie die mögliche Staubabsaugung über einen Adapter sorgen für Ordnung und Sauberkeit. Im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer ist die TE-JS 100 ordentlich und sicher verstaut.

Ausstattung:
4fach verstellbarer Pendelhub 0/1/2/3
Werkzeugloser Sägeblattwechsel (T-Schaft und U-Schaft)
Verwendung von Sägeblättern mit T- und U-Schaft
Aluminium-Sägeschuh, werkzeuglos verstellbar
Hubzahl-Regelelektronik
LED-Licht
Spanreißschutz für verbesserte Oberflächengüte

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 750 W · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2.3 kg · Hubhöhe (max.): 23 mm · Hubzahl (max.): 3000 /min · Leistung: 750 W · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 310 mm · Produktabmessung, Länge: 415 mm · Schnitttiefe max. (Holz): 100 mm · Schnitttiefe max. (Kunststoff): 12 mm · Schnitttiefe max. (Metall): 10 mm · Weitere technische Daten: Schrägschnitt: +/- 45° · Hub-Zahl: 800 - 3000 /min

Lieferumfang:
1x Sticksäge TE-JS 100
1x Transport- u. Aufbewahrungskoffer
1x Sägeblatt für Holz
1x Parallelanschlag
1x Kabelclip
1x Staubabsaugungsadapter
1x Schnittlinienführer
1x Fixierschrauben für Parallelanschlag

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 415 x 100 x 310 mm
Produktabmessung, Höhe:
310 mm
Produktabmessung, Länge:
415 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Einhell
Abgabeleistung Elektromotor:
750 W
Schnitttiefe max. (Metall):
10 mm
Schnitttiefe max. (Kunststoff):
12 mm
Schnitttiefe max. (Holz):
100 mm
Hubzahl (max.):
3000 /min
Betriebsspannung:
230 V
Hubhöhe (max.):
23 mm
Leistung (Details):
750 W
Leistung:
750 W
Typ:
TE-JS 100
Schnitt-Tiefe (max.):
(Holz/Stahl/Kunststoff) 100/10/12 mm
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Gewicht:
2.3 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Pendelhubstichsäge
Weitere Suchbegriffe: einhell stichsäge, pendelhubstichsäge, 4006825581515, Einhell, 4321160, TE-JS 100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 64,87*
€ 81,60*
€ 4,00*
ab € 69,16*
€ 93,24*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 95,93*
3 Tage
102
€ 4,95*
ab € 79,07*
€ 98,05*
€ 6,90*
ab € 84,84*
€ 104,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
610125
ab € 3,39*
Sonstiges
kwb
610220
ab € 1,76*
Sonstiges
kwb
611120
ab € 2,60*
Sonstiges
kwb
620120
ab € 2,56*
Sonstiges
kwb
620125
ab € 5,39*
Sonstiges
kwb
620220
ab € 1,67*
Sonstiges
kwb
620225
ab € 5,22*
Sonstiges
kwb
620325
ab € 5,40*
Sonstiges
kwb
620425
ab € 5,99*
Sonstiges
kwb
620525
ab € 11,20*
Sonstiges
kwb
620620
ab € 2,69*
Sonstiges
kwb
620820
ab € 2,68*
Sonstiges
kwb
620825
ab € 5,82*
Sonstiges
kwb
620920
ab € 4,83*
Sonstiges
kwb
621120
ab € 3,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.