HYGOSTAR Baumwoll-Handschuh Nero, schwarz, M Baumwollgemisch, Länge: 240 mm, beidseitig tragbar, atmungsaktiv, geschichtelte Finger, waschbar bis 60 Grad, dank schwarzer Farbe ist Schmutz weniger s...
HYGOSTAR Baumwoll-Handschuh Blanc, M, weiß Länge: 260 mm, Baumwoll-Gemisch, gebleicht, mittelschwere Ausführung, geschichtelte Finger, eingesetzter Daumen, (2715) Die Abbildung bezieht sich auf ein...
Trikot-Handschuhe aus 100 % Baumwolle (gebleicht) Größe: M - entspricht Handschuh-Größe: 9 für Lebensmittel zugelassen waschbar bei 30° C kann sowohl links wie rechts getragen werden Farbe: weiss E...
Der Trikot Baumwollhandschuh in Profi-Qualität besitzt Schichteln und einen eingesetzten Daumen. Dadurch hat der Baumwollhandschuhe eine sehr gute Passform, Fingerbeweglichkeit und einen optimalen ...
Der Handschuh Blanc Light besteht aus einem gebleichten und weichen Baumwoll-Gemisch in einer leichten Ausführung. Er besitzt ungeschichtelte Finger und eine gute Passform. Dadurch erhält sein Träg...
Baumwolle-Handschuhe, Cappella 7, mittelWeißer Baumwoll-Feinstrickhandschuh. Bester Sicherheitsgriff durch PVC-Punkt-Noppen an Handflächen und Fingern, hervorragende Flexibilität und Tragekomfort, ...
Der Baumwollhandschuh Blanc Doubled besteht aus einem gebleichten Baumwoll-Gemisch in schwerer Ausführung. Er hat geschichtelte Finger, die ihm eine sehr gute Passform verleihen. Die halbe Handfläc...
Die Ampri Handschuhe bestehen aus Baumwolle und sind in hochwertiger Trikotware. Ampri Baumwollhandschuhe in der Größe M sind weiß gebleicht. Hinweis: Dieser Handschuh ist nicht waschbar!
Der Baumwollhandschuh Cuff Light ist aus einem Baumwoll-Gemisch gefertigt und verfügt über einen Strickbund. Er ist nahtlos gestrickt und besitzt ungeschichtelte Finger, weshalb einem Drücken oder ...
Der Baumwollhandschuh Cuff Light ist aus einem Baumwoll-Gemisch gefertigt und verfügt über einen Strickbund. Er ist nahtlos gestrickt und besitzt ungeschichtelte Finger, weshalb einem Drücken oder ...
Der Nature Light ist aus einem ungebleichten Baumwoll-Gemisch in einer extra leichten Ausführung gefertigt. Er ist für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet und findet daher Anwendung in der Lebens...
Der Nature Long besteht aus einem ungebleichten Baumwoll-Gemisch und ist ideal als Unterziehhandschuh. Er verfügt über eine verlängerte Stulpe, die den Träger auch über das Handgelenk hinaus schütz...
Der Nature Solid Handschuh ist aus einem ungebleichten Gemisch bestehend aus Baumwolle gefertigt. Der Baumwollhandschuh ist ungeschichtelt, weshalb er keine störenden Nähte besitzt und ideal als Un...
Der Baumwollhandschuh Nature ist der perfekte Unterziehhandschuh. Er ist aus einem ungebleichten, natürlichen Baumwoll-Gemisch gefertigt. Der Handschuh ist ungeschichtelt und kann sowohl an der rec...
JERSEY Baumwoll-Trikot-Handschuh, Damengröße für leichte allgemeine Arbeiten aller Art, z. B. Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten, Umgang mit verchromten oder glänzenden Teilen auch als Unte...
SERVOPRAX Soft-Hand Cotton Zwirnhandschuhe Gr. M/9 (1 Paar) Produktbeschreibung: Soft-Hand Cotton Zwirnhandschuhe - Baumwollhandschuhe Paarweise im Displaykarton verpackt, ideal für die Abgabe im S...
3er Pack Upixx L+D Trikot 1000-8 Baumwolle Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8, M 1 Paar Trikot-Handschuh für leichte allgemeine Arbeiten aller Art, z. B. Verpackungs-, Sortier- und Montagearbei...
Ratiomed Zwirnhandschuhe Soft line Baumwollhandschuhe, Allergikerhandschuhe, Neurodermitishandschuhe Soft line Handschuhe sind aus 100% Baumwolle und allergen bis 80°C waschbar, mildes Waschmittel ...
Baumwoll-Handschuhe BLANC, weiß, VE 300 Paar, Größe 8 (M). Atmungsaktiv. Geschichtelte Finger. Sehr fein. Waschbar bis 60 °C. Weißer Baumwollhandschuh, sehr fein und hochwertig gearbeitet. Erfüllt ...
Baumwoll-Handschuhe BLANC LIGHT leichte Qualität – vielseitig einsetzbar - Baumwolle, weiß - geschichtelte Finger, sehr fein - waschbar bis 60°C - ideal für Montage oder zum Unterziehen unter Reini...
für leichte allgemeine Arbeiten aller Art, z. B. Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten, auch als Unterziehhandschuh gegen Kälte einsetzbar, Umgang mit verchromten oder glänzenden Teilen rohwei...